Beli pisau bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)
    atribut:
    • Material: HSS
    • Type: M2
  2. HEYCO Engineers Files
    Mulai

    Rp579.900

    HEYCO Engineers Files
    Deskripsi:
    DIN 7261/ISO 234/1ST = standardsecond cut, cross-cut1675 Hand files1676 Halfround files1677 Threesquare files1678 Square files1679 Round files
  3. OSCAR Planer Knife TCT (Mata Ketam)
    Mulai

    Rp729.900

    OSCAR Planer Knife TCT (Mata Ketam)
    atribut:
    • Length (mm): 610
    • Width (mm): 30
    • Thickness (mm): 3
    • Material: TCT (Tungsten Carbide Tipped)
  4. Wipro Pisau Bubut Besi
    Mulai

    Rp589.900

    Wipro Pisau Bubut Besi
    atribut:
    • Applicable Model: BL-180, BV-20B, MP-260
    • Shank Size (mm): 8x8
    • Length (mm): 80 (5pcs), 125 (1pc)
    • Knife Size (mm): 6x4.8x2.9, 6x4.8x2.8, 7.9x5.9x3, 9.6x3.4x3, 10x3.2x3, 7.9x6x3
  5. KADUR Blank Knife HSS (Mata Ketam)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KADUR Blank Knife HSS (Mata Ketam)
    atribut:
    • Length (mm): 650
    • Thickness (mm): 8
    • Material: HSS (High-Speed Steel)
  6. MIDACI Planer Knife HSS (Mata Ketam)
    Mulai

    Rp95.900

    MIDACI Planer Knife HSS (Mata Ketam)
    atribut:
    • Width (mm): 30
    • Thickness (mm): 3
    • Material: HSS (High-Speed Steel)
  7. Allwin HSS Square Tool Bit (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp18.900

  8. KADUR Planer Knife HSS (Mata Ketam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    KADUR Planer Knife HSS (Mata Ketam)
    atribut:
    • Material: HSS (High-Speed Steel)
  9. TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
  10. K55 HSS Square Tool Bit (Pahat Bubut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  11. KADUR Double Planer Knife TCT (Mata Ketam)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KADUR Double Planer Knife TCT (Mata Ketam)
    atribut:
    • Thickness (mm): 6
    • Material: TCT (Tungsten Carbide Tipped)
  12. Solid Tool HSS Square Bit (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp50.900

  13. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  14. Solid Tool HSS Cut Off Bit (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp139.900

Daftar Harga pisau bubut Terbaru October 2026
monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)Rp28.900
ALDO Pisau Bubut SetRp669.900
ALDO HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)Rp56.900
HEYCO Engineers FilesRp579.900
OSCAR Planer Knife TCT (Mata Ketam)Rp729.900
Wipro Pisau Bubut BesiRp589.900
KADUR Dowel Knife (Pengasah Gergaji)Rp439.900
KADUR Blank Knife HSS (Mata Ketam)Rp1.999.900
MIDACI Planer Knife HSS (Mata Ketam)Rp95.900
JOE Pahat BubutRp269.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)